キッチンクリアパーテーション

キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース キッチンクリアパーテーション 東洋ケース

流行のI 型カウンター上での使用を想定した圧迫感の無いALL CLEAR 素材。 下の隙間からの水の侵入を防ぐシリコンパッキン。ベースは安定感のある20mm のアクリルを使用。 ネジを使わず組み立てが簡単なのでお掃除も楽々。対応サイズ 一般的な幅600~800mmのシンク回りに対応

材質アクリル、シリコン 質量(g)約1340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×120×240 適合幅(mm)600~800のシンク回り 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70513626 KCP-CL クリア 810×240
6,800
6,298
6,928 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 950 / 税込 1,045
北海道地方 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1につき 2,550 / 税込 2,805
離島 数量1につき 3,180 / 税込 3,498

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする