料金表示デジタルスケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応
3kgまで計量可能。スタンド機能付きだから大型封書でも表示が隠れない。
特大バックライトの液晶画面だから表示がはっきりわかる。
郵便料金重量残重量をすばやく表示。オートパワーオフ機能付きで消し忘れても安心。
風袋引き機能有。
安心の1年保証。
付属品取扱説明書、保証書、専用ACアダプター、使い方カード
質量(g)750
計量皿寸法(mm)W171×D155
使用電源専用ACアダプター(付属)、または乾電池単4形×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×245×54
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
内容量1台
封筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07