曜日別特売

インフレーターマット シングル 7cm

インフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURIインフレーターマット シングル 7cm - KAKURI
(1件のレビュー)

厚さ7cm、ほどよい硬さと高いクッション性により快適な寝心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。丸めてコンパクトに収まる優れた携帯性。

用途災害時や車中泊、急な宿直やアウトドア時の簡易寝具としてご利用頂けます。付属品結束ベルト2本・収納袋材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束ベルト/ナイロン質量(g)約2500寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約1960×630×70収納寸法(mm)約670×Φ180アズワン品番64-3976-98内容量1個
注意
※収納時サイズはマット内の空気の残り具合によって変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70516383-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: キャンプ用
運輸・通信業

1泊の時に使用している  2泊の時は エアベッドを使用している
利点は 電気式のブロワーを使用しないので良いので簡単。 
厚み5cmの物を使用していたが、7センチあった方が良い
この商品ではないが、モノタロウさんで購入した 厚み5cm 約6.000円のものを3年愛用したが、空気入れが折れた?  為修復不可能となり買いなおした。  シングルは体格の良い男性には小さいのでワイドタイプが良いと思う、  家族用にリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする