のぼり旗 瀬戸内物産展 No.GNB-1057 W600×H1800

のぼり旗 瀬戸内物産展 No.GNB-1057 W600×H1800 トレード

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70517704 093507
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする