のぼり旗 鰻の蒲焼 赤 書字 NSH No.82551 W600×H1800
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |