シーリングライト スピーカー付シーリングライト 丸型

シーリングライト スピーカー付シーリングライト 丸型 Panasonic(パナソニック) シーリングライト スピーカー付シーリングライト 丸型 Panasonic(パナソニック)

用途天井直付型 光源色調色(昼光色~電球色) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適用畳数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70583678 SNC31170 8
オープン
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷
70583687 SNC51170 12
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷
70583653 SNC31171 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
70583669 SNC51171 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする