シーリングライト SLIM FLAT(スリムフラット)
用途天井直付型
色温度(K)昼白色:6500、電球色:2700
光色昼光色~電球色
調色の可否可
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15