LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ

LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ Panasonic(パナソニック)

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.3 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)600 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)2700 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内容量1台
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70592288 NWCF11101CLE1
118,000
63,980
70,378 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする