Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 逆富士タイプ 230幅(器具高さ57mm)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 逆富士タイプ 230幅(器具高さ57mm) 三菱電機

セット内容(器具)EL-LH-V42303+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.6 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.2 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70592963 MY-V410533/W 2AHTN
50,500
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする