Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 100幅(連続取付 終端)
セット内容(器具)EL-LH-B41003+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1220
幅(mm)124
質量(kg)3.3
高さ(mm)78
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)164.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9050(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
内容量1セット