Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅 Cチャンネル

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅 Cチャンネル 三菱電機

セット内容(器具)EL-LHB42201+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別埋込形 質量(kg)3.3 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70593189 MY-B410534/W 2AHTN
57,700
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする