液晶プロジェクター
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.3
色白
シリーズViewLight
光源(mm)ランプ
コントラスト比16000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)
画面サイズ30~300型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)3900
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.96~11.61
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07