曜日別特売
NP-MC393WJL 液晶プロジェクター NEC 70594686

液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70594686
品番
NP-MC393WJL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。

質量(kg)
3.3
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
ランプ
コントラスト比
16000:1
解像度
1920×1080
入力端子
【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)
画面サイズ
30~300型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
3900
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.96~11.61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70594686NP-MC393WJL70594668PT-MZ680JBNP-MC393WJL 液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA ) Panasonic(パナソニック) 70594668液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA )Panasonic(パナソニック)1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする