ブルーLEDマウス
チルトホイール、サイドボタン付きの有線マウスです。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでサイドボタンを使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストールする必要があります。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。※Chrome OSにはボタン割り当ては対応していません。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
寸法(mm)W60.2×D98.4×H38.9
接続方式有線
ボタン数2ボタン、2サイドボタン
分解能1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状USB(Aコネクタ)
セット内容本体、取扱説明書・保証書
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
内容量1個
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07