ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス サンワサプライ

高速スクロールと横スクロールを搭載したハイスペックマウス。2.4GHzとBluetoothの組み合わせで3台まで切替接続が可能なマルチペアリング対応です。レーザーセンサーに迫るトラッキング性能の高性能ブルーLED搭載。※すべての動作を保証するものではありません。左ボタン、右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。割り当て可能はサイドスクロールを搭載しています。省電力に仕様なので電池寿命が約1年半です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応iPadやiPhoneでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応

仕様ホイール(スクロール)ボタン、スクロール切替ボタン、接続切替ボタン 重量:マウス/約98gレシーバー/約1.7g 静音:左右ボタン、サイドボタン 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約200時間連続待機時間/約22222時間使用可能日数/約427日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮し セット内容本体、単三乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)マウス/約W125.9×D80.6×H45、レシーバー/約W18×D15×H5 電源電池式 接続方式無線 分解能800・1600カウント/インチ ボタン数2ボタン、2サイドボタン 無線通信方式2.4GHz、Bluetooth プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402~2.480GHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70597897 MA-WBTBL192BK
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする