キーボード収納台

キーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライキーボード収納台 - サンワサプライ

MR-FA4545、MR-FA5555用キーボード収納台ですマウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボードス収納台は防塵機能にはなっていません。

仕様重量:約11.4kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:40kg付属品ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装寸法(mm)W550×D505×H130ライトグレー梱包内容1個口/620×585×160mm・約12.9kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598159MR-FA4555KB
50,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする