USBケーブル
マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタオスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。※接続しにくい場合は先端のパーツを外して接続してください
仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)
質量(g)24
ケーブル長(m)0.4
コネクタUSBAコネクタ-バラ4Pオス
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2バラ4P
内容量1本
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07