Galaxy A52 5G ケース カバー 手帳型 レザー ステッチ フラップ マグネット
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのGalaxy A52 5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種Galaxy A52 5G
特性マグネット付
内容量1個
その他機種スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07