曜日別特売

トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB

トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB - JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB - JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB - JET INOUE(ジェットイノウエ)

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。

付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり内容量1個
注意
※定格出力の最大値はカーソケットとUSBの出力を合わせてMAX8Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70602903502140
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする