チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。

仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター付属品六角レンチ材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン幅(mm)730レッド高さ(mm)1320~1400奥行(mm)710~1330使用工具手袋耐荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)ウレタン肘掛あり組立時間30分座高(mm)460~520材質(座面)PVCレザー素材PVCレザー材質(背)PVCレザー総耐荷重(kg)150リクライニング最大160度六角レンチ(mm)5組立人数1人ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604215150-SNCL022ブラック×レッド1320~1400460~520約24.6
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする