曜日別特売

レーシングコクピット

レーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクトレーシングコクピット - サンワダイレクト

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
背リクライニング、座面前後調節可能。
各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。
対応ハンドルコントローラ確認中。

仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能付属品六角レンチ材質張地:布張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/FRP(繊維強化プラスチック)/ナイロン質量(kg)29ブラック使用工具手袋キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1285~1515×1035~1160生産国中国組立時間40分総耐荷重(kg)80リクライニング4段階リクライニング六角レンチ(mm)5組立人数1人内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604249150-SNCRC1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする