ワイヤレス充電ホルダー
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電マグネットホルダーです。
Qiに準拠したスマートフォンの充電を行えます。
異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。
マグネットを内蔵しており、iPhone12シリーズをピタッと固定できます。
伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。
粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
適合(充電器)ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
適合機種iPhone12/ iPhone12Pro/ iPhone12ProMax/ iPhone12mini
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USBType-Cケーブル、吸盤取付けプレート、ケーブルクリップ(1シート9個)、ケーブルクリップ用両面テープ(1シート9枚)、取扱説明書・保証書
取付ゲル吸盤
直径(Φmm)(吸盤)約65
規格Qi
ケーブル長(m)約1
設置寸法・奥行(mm)80以上
設置寸法・幅(mm)65以上
周波数(kHz)110~205
定格出力(W)(最大)7.5
コネクタ(入力)USBType-Cポートメス
設置場所吸盤部が貼り付くW65×D80mm以上の平滑で水平な場所があること
特性ゲル吸盤付・回転機能・充電使用可能・角度調節・高さ調節
定格入力DC5V/2A、DC9V/1.67A、DC12V/1.5A
内容量1個
注意
※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。※必ず5V/2A以上、または、USBPowerDeliveryやQuickCharge対応のUSB外部電源に接続してください。
※iPhone12シリーズ用ケースは、MagSafe対応のApple純正ケースのみ対応です。
※他のケースを装着している場合は、iPhoneをケースから取り外してホルダーに取り付けてください。
スマホ/タブレットホルダー・アーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07