詰め替えインク

詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト 詰め替えインク サンワダイレクト

ブラザーのLC3111シリーズ対応の詰め替えインクです。
ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色セットです。
USBリセッター付きです。

セット内容手袋×1組、注入口プラグ×4個、リセッター×1個、穴開け用ドリル×1本、ピック(BK用)×1本 種別詰め替えインク 容量(mL)30(ブラック)、15(シアン/マゼンタ/イエロー) 種類USB電源式リセッター付 対応機種LC3111シリーズ インク色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 詰替方式点下方式 詰替回数約3回(ブラック)、約2回(シアン/マゼンタ/イエロー) インク染料 適合メーカーBrother 内容量1セット(4個)
注意
※リセッターは120回しか使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70605283 300-LC3111S4R
オープン
7,598
8,358 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする