スピーカーフォン

スピーカーフォン サンワダイレクト

カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラOS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要ですUSBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です専用リモコンを内蔵しておりズームやパン・チルト、音量調整やマイクミュートの操作が可能です。
カメラを接続したままで、カメラの映像をオフにできるプライバシーモード機能付き画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用。
カメラレンズは上下プ±10度の範囲で角度調整が可能です強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能ですカメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付きカメラの取り回しに便利な3mロングケーブルを採用。

仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、集音範囲:推奨3m/360度※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります セット内容USB2.0ケーブル(ケーブル長約3m)、リモコン、単四電池x2本(テスト用)、取り扱い説明書兼保証書 サイズ(センサー)1/2.8 最大出力(W)2(スピーカー/実用) ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11 レンズF2.0f=2.3mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)500/5V 周波数範囲(Hz)(スピーカー部)60~16000 インターフェースPC側:USBAコネクタ/カメラ側:TypeC 解像度最大1920×1080、静止画:最大1920×1080 周波数範囲(マイクロフォン部)120Hz~8kHz フォーマット形式ビデオ:MJPEG、YUV 音圧レベル(dB)75(SPLat1m、HiFi) ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数210万画素 指向性全指向性(MEMSマイク) スピーカー部インピーダンス(Ω)4 最低被写体照度(Lux)0.5 フレームレート最大30fps※1920×1080時 音圧感度(dB)-26FS 画角水平105度 最短撮像距離10cm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70605405 400-CAM087
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする