ワイヤレスマイク

ワイヤレスマイク サンワダイレクト

電波干渉や遅延の少ないUHFワイヤレスで安定した音声送受信が可能です。
電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
市販の単4型乾電池が使用できます。(充電式電池にも対応です)
MircoUSBポート付きで、給電を受けながら撮影することも可能です。
マイク(トランスミッター)は内蔵マイクだけではなく、付属のピンマイクも使用できます。
付属のY字オーディオケーブルにヘッドホンを接続すれば、音声受信しながら同時に音声内容を確認できます。
通信範囲は最大約30m、連続使用時間は最大約4時間です。

使用温度範囲(℃)-10~60 出力RF:<10mW 電源単4型1.5Vアルカリ乾電池(1.2V充電池も使用可能)×1本 本体質量(g)約27 連続使用時間(時間)(レシーバー)最大約4、(マイク)最大約2~4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×81×24 周波数範囲(MHz)806~810(30ch) 変調方式4GFSK 通信距離(m)(最大)約30 内容量1個
注意
※1マイク側の使用時間は実際の音声大きさや使用環境や使用状況によって短くなることがあります。
※2実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。
※3電池は別売りです。またマンガン乾電池は使用できません。
※4低温の場合、アルカリ乾電池は使用時間が短くなります。ニッケル水素充電池のご使用をオススメします。
※通信範囲内で最大15チャンネル(15グループ)が同時に使用可能です。(マイクとマイクの間隔は5M以上の距離をおいてください。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70605588 400-MCW001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする