BLE Smart ID Card
iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。
携帯することを想定した設計です。
送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。
電池寿命は数ヶ月~2年程度です。
24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。
1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(FixedTimer)により死活監視も可能になります。
クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。
緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。
Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~10/000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します、防塵防水性:なし、電源スイッチ:2個、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリ
セット内容BLEIDカード×3個、電池(CR2032)×6個※本体に装填済み
通信方式BLE4.2
電池寿命約数か月~約2年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:独自規格※iBeacon受信アプリで使用可能
電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します
LED使用数(個)1
動作温度範囲(℃)-20~70
適合カードサイズ(mm)86×54、厚さ:0.51~0.76(20~30miL)
内容量1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07