麺づくり 旨コク豚骨

麺づくり 旨コク豚骨 東洋水産(マルちゃん)

豚骨の旨みのあるスープにノンフライ極細麺。

種類カップ麺 シリーズ麺づくり 原材料【麺】歯切れの良い、硬めの新極細ノンフライ麺。麺重量65g。3分戻し。【スープ】濃厚感のある豚骨エキスをベースに、ガーリックの風味を利かせたコクのある濃厚豚骨スープ。豚脂と胡麻油を使用し、豚骨らしい風味をつけました。【具材】ごま、焼豚、きくらげ、ねぎ。 入数(個)12 内容量1ケース(87g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70606279 -
2,832
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする