ほぐし身入り かに雑炊
かにのほぐし身入り。
国産米を魚介や野菜のだしでじっくりと炊き上げました。
質量(g)28
種類かに雑炊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140
原材料精白米(国産)、液全卵、魚肉練り製品(魚肉、でん粉、その他)、ゆでがに、ねぎ、かにエキス、チキンエキス、食塩、砂糖、しょうゆ、カニガラパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(ビタミンE)、ベニコウジ色素、乳化剤、香料、(一部にえび・かに・小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:〇
栄養成分(各1食あたり)エネルギー:80kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:1.1g、炭水化物:炭水化物、食塩相当量:1.4g
内容量1ケース(20.5g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。