液晶保護フィルム Surface Laptop 4 15インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット
周りからののぞき見から画面を守る、吸着タイプののぞき見防止フィルター。
セット内容フィルター×1、サポートシール×4、剥離シール
材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー
寸法(幅W×高さH)(mm)337×224
対応機種Microsoft Surface Laptop 4 / 3 ※2021年8月時点での情報
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)63
反射率(%)6.09
対応インチサイズ15インチ
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター)、1.3(ナノサクション部)
内容量1個
液晶フィルター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07