分電盤 スイッチパネル

分電盤 スイッチパネル マリンテック

樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。

付属品取り付け用タッピングネジ2本 型式DP-VUS 電圧(V)12-24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)35×150 サイズ(mm)5×18.6 USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用) スイッチ容量16A ブレーカースイッチ 内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70509094 DP-VUS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする