AC-USBアダプタ Type-A&C GaN 65W

AC-USBアダプタ Type-A&C GaN 65W グリーンハウス AC-USBアダプタ Type-A&C GaN 65W グリーンハウス

Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。
高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。

付属品保証書 質量(g)約102 ポート数2 出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) 入力AC100V~240V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 保証期間6か月 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 動作温度範囲(℃)0~35 内容量1個
注意
※高速充電・高出力の給電には、別途、機器の出力に対応した充電ケーブルが必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70614478 GH-ACU2GB-WH ホワイト
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
70614469 GH-ACU2GB-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする