天然木 スマホハイスタンド

天然木 スマホハイスタンド - JTT天然木 スマホハイスタンド - JTT

天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。

質量(g)26.5表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ寸法(cm)7.1×6.75×8.25特性縦置き・横置き対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70616499WSHS-WNウォルナット
1,898
2,088(税込)
38日以内出荷
返品不可
70616508WSHS-BIバーチ
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする