最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加
ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。
柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応
USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応
幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & WindowsStarTech.com税込¥19,778¥17,980
ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LANStarTech.com税込¥57,178¥51,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980