チップ 4QS-VNGA

チップ 4QS-VNGA タンガロイ

寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51696550 4QS-VNGA160402 1ケース(2個) BXA10 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696559 4QS-VNGA160404 1ケース(2個) BXA10 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696568 4QS-VNGA160408 1ケース(2個) BXA10 1.6 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696577 4QS-VNGA160412 1ケース(2個) BXA10 1.6 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696586 4QS-VNGA160402-LF 1ケース(2個) BXA10 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696595 4QS-VNGA160404-LF 1ケース(2個) BXA10 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696604 4QS-VNGA160408-LF 1ケース(2個) BXA10 1.6 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696620 4QS-VNGA160412-LF 1ケース(2個) BXA10 1.6 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696629 4QS-VNGA160402-LC 1ケース(2個) BXA10 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696638 4QS-VNGA160404-LC 1ケース(2個) BXA10 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696647 4QS-VNGA160408-LC 1ケース(2個) BXA10 1.7 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696656 4QS-VNGA160412-LC 1ケース(2個) BXA10 1.7 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696665 4QS-VNGA160404-H 1ケース(2個) BXA10 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696674 4QS-VNGA160408-H 1ケース(2個) BXA10 1.7 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696690 4QS-VNGA160412-H 1ケース(2個) BXA10 1.7 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696699 4QS-VNGA160402 1ケース(2個) BXA20 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696708 4QS-VNGA160404 1ケース(2個) BXA20 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696717 4QS-VNGA160412 1ケース(2個) BXA20 1.6 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696726 4QS-VNGA160402-LF 1ケース(2個) BXA20 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696735 4QS-VNGA160404-LF 1ケース(2個) BXA20 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696744 4QS-VNGA160408-LF 1ケース(2個) BXA20 1.6 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696760 4QS-VNGA160412-LF 1ケース(2個) BXA20 1.6 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696769 4QS-VNGA160402-LC 1ケース(2個) BXA20 3 0.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696778 4QS-VNGA160404-LC 1ケース(2個) BXA20 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696787 4QS-VNGA160408-LC 1ケース(2個) BXA20 1.7 0.8
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696796 4QS-VNGA160412-LC 1ケース(2個) BXA20 1.7 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696805 4QS-VNGA160404-H 1ケース(2個) BXA20 2.6 0.4
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51696814 4QS-VNGA160412-H 1ケース(2個) BXA20 1.7 1.2
66,000
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70756797 4QS-VNGA160402 BXA10 1個 BXA10 3 0.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756806 4QS-VNGA160404 BXA10 1個 BXA10 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756815 4QS-VNGA160408 BXA10 1個 BXA10 1.6 0.8
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756824 4QS-VNGA160412 BXA10 1個 BXA10 1.6 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756833 4QS-VNGA160402-LF BXA10 1個 BXA10 3 0.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756849 4QS-VNGA160404-LF BXA10 1個 BXA10 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756858 4QS-VNGA160408-LF BXA10 1個 BXA10 1.6 0.8
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756867 4QS-VNGA160412-LF BXA10 1個 BXA10 1.6 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756876 4QS-VNGA160402-LC BXA10 1個 BXA10 3 0.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756885 4QS-VNGA160404-LC BXA10 1個 BXA10 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756894 4QS-VNGA160408-LC BXA10 1個 BXA10 1.7 0.8
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756903 4QS-VNGA160412-LC BXA10 1個 BXA10 1.7 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756919 4QS-VNGA160404-H BXA10 1個 BXA10 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756928 4QS-VNGA160408-H BXA10 1個 BXA10 1.7 0.8
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756937 4QS-VNGA160412-H BXA10 1個 BXA10 1.7 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756946 4QS-VNGA160402 BXA20 1個 BXA20 3 0.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756955 4QS-VNGA160404 BXA20 1個 BXA20 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756964 4QS-VNGA160412 BXA20 1個 BXA20 1.6 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756973 4QS-VNGA160402-LF BXA20 1個 BXA20 3 0.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756989 4QS-VNGA160404-LF BXA20 1個 BXA20 2.6 0.4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70756998 4QS-VNGA160408-LF BXA20 1個 BXA20 1.6 0.8
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
70757007 4QS-VNGA160412-LF BXA20 1個 BXA20 1.6 1.2
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする