タンガロイ タンガロイの 切削工具 タンガロイの チップ タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ ASMT11-MS チップ ASMT11-MS 注文コード 材質AH3225 寸法S(mm)3.7 寸法LE(mm)12.3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.7 寸法APMX(mm)10.6 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ASMT11T304PDPR-MS AH3225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70757804 ASMT11T304PDPR-MS AH3225 ¥10,700 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ AVMT1204-MM タンガロイ 税込¥9,678 ¥8,798 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ チップ WXMU0303-MS タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ WXMU0303-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ WXMU0303-ML タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ RCMT-NMJ タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)フライス用フライス用チップ平行四辺形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライス用」にはこんなカテゴリがあります フライス用チップひし形 フライス用チップ三角形 フライス用チップ正方形 フライス用チップ長方形 フライス用チップ平行四辺形 フライス用チップ五角形 フライス用チップ六角形 フライス用チップ八角形 フライス用チップ多角形 フライス用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品