チップ JXPS12R/L-F

チップ JXPS12R/L-F - タンガロイ
材質SH725最大突切り径(mm)12寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)6.5寸法INSL(mm)12.5内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759423JXPS12L10F SH725L1±0.025
18,400
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759439JXPS12R10F SH725R1±0.025
18,400
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759448JXPS12R15F SH725R1.5±0.025
18,400
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759457JXPS12L15F SH725L1.5±0.025
18,400
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする