レッドスパイス
エアーソファ RS-L1776
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途
室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1900×700×500
最大耐荷重(kg)
300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70746997
6300010397
赤
1900×500×700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70747006
6300010398
青
1900×500×700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70747015
6300010399
緑
1900×500×700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
エアーソファ RS L1776
参考になった