アフリカ探検!サファリツアーすごろく

アフリカ探検!サファリツアーすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

さぁ、アフリカ探検だ!いろいろな動物の写真を撮って高得点を目指せ!大自然を再現した立体すごろく!はさみ・接着剤不要!写真カードは全部で75枚! 2人から4人で遊べます

セット内容すごろく盤×1、昼夜板×1、ポイントメダル×3、ひにちカード×3、太陽・月マーカー×1、写真カード(昼×34・夜×29・高地×12)、サイコロ×1、コマ×4 材質紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろく盤(組立時):420×315×160、サイコロ:10×10×10 寸法(Φ×mm)コマ:16×30 形態包装:ヘッダー付PP袋入 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70748485 7416
330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする