曜日別特売

大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入

大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]大人用ビニール手袋 水色 100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

水色で見やすい使いやすさと清潔感を兼ね備えたビニール手袋
清掃など、衛生管理が求められる現場にぴったりな水色ビニール手袋です。エンボス加工でベタつきやムレを軽減。着脱しやすく、手袋をしたままタッチパネル操作も可能。手荒れを防ぐパウダーフリー仕様で、衛生管理にもぴったりな100枚セットです。ティッシュケース型で取り出しやすく、ストレスなく使えます。清潔感と視認性を兼ね備えた設計です。異物混入対策にも役立ち、食品関係や介護・学校など幅広いシーンに対応します。
材質:CPE。サイズ:全長:約280mm、中指の長さ:約80mm、 指周り:約40mm。セット内容:100枚入り

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。寸法(mm)指まわり:約40形態包装:化粧箱アズワン品番64-8310-87内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075032351415大人用288.427CPE水色0.04防汚・防水・防油・タッチパネル操作可能粉無片面エンボス加工100
オープン
291
320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする