ゴムバンド(ループ)金具付き

ゴムバンド(ループ)金具付き - ユタカメイクゴムバンド(ループ)金具付き - ユタカメイク

ループ(輪)状のゴムバンド

用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。トラスコ品番367-7869高さ(mm)25質量(g)67金具ループ状包装形態ヘッダー袋入縦(mm)280横(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4本)
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39554602TT-55約10約1.5~2.5約30再利用タイヤチューブ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする