天然ぶり味付(切身)長崎県産

天然ぶり味付(切身)長崎県産 金太洋

長崎県で水揚げされた天然ぶりを醤油味の切身にした缶詰です。ご飯、晩酌のおともに最適です。缶切り不要です。

寸法(mm)77×77×51 質量(g)200 原材料ぶり(長崎県産)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、でんぷん、食塩/調味料(アミノ酸等) アレルギー大豆、小麦 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:280kcal、脂質:11.7g、食塩相当量:2.6g、たん白質:31g、炭水化物:12.8g 内容量1ケース(170g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70787588 -
18,000
14,980
16,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする