ニコニコのり
焼きざみのり10g
寸法(mm)
210×125×25
質量(g)
32
原材料
乾のり
栄養成分
【1袋(10g)当たり(推定値)】エネルギー:19kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:0.13g、たん白質:4.1g、炭水化物:4.4g
内容量
1ケース(10g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787694
-
オープン
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください