極旨味のり卓上10切100枚

極旨味のり卓上10切100枚 - ニコニコのり
寸法(mm)150×100×100質量(g)135原材料乾のり(九州有明海産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)アレルギー小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)栄養成分【10切10枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:8kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.13g、たん白質:1.3g、炭水化物:2.0g内容量1ケース(100枚×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787746-
オープン
69,980
75,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする