アリナミンVゼロ50ml

アリナミンVゼロ50ml - アリナミン製薬

【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。糖類ゼロで、アリナミンVに有効成分を追加。

仕様ホット販売:不可容量(mL)50シリーズアリナミン保存方法常温賞味期限1080日原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、イノシトール400mg、添加物:アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、酒石酸、スクラロース、エリスリトール、DL-リン酸、ペクチン、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(50mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788848-
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする