曜日別特売

アリナミン7(トク)100ml

アリナミン7(トク)100ml - アリナミン製薬

【疲れの回復に】7つの有効成分、スイート系の香りで、ほどよい甘さの飲みやすい100mLドリンク剤。

仕様ホット販売:不可容量(mL)100シリーズアリナミン保存方法常温本数60賞味期限1080日原材料1ビン(100mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)2.5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1000mg、無水カフェイン50mg、添加物:果糖ブドウ糖液糖、白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、香料、安息香酸ベンジル、エタノール、エチルバニリン、大豆油、バニリン、プロピレングリコール、l-メントール、グリセリン医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788875-
7,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする