【疲れの回復に】糖類ゼロ、7つの有効成分、シトラスの香りで爽やかな飲み心地の100mLドリンク剤。
仕様ホット販売:不可容量(mL)100シリーズアリナミン保存方法常温賞味期限1080日原材料1ビン(100mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)2.5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1000mg、無水カフェイン50mg、添加物:クエン酸水和物、エリスリトール、スクラロース、DL-リンゴ酸、アセスルファムカリウム、安息香酸Na、没食子酸プロピル、香料、エタノール、プロピレングリコール医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(100mL×50本)