アリナミンRオフ50ml

アリナミンRオフ50ml アリナミン製薬

【リセットしたい、疲れに】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンに加え、BCAAを配合。体力の維持・改善に。

仕様ホット販売:不可 容量(mL)50 シリーズアリナミン 保存方法常温 本数10 賞味期限1080日 カロリー(kcal)100g当り:2 原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)3mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、L-バリン80mg、L-ロイシン160mg、L-イソロイシン80mg、カルニチン塩化物50mg、添加物:精製ステビア抽出物、エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン、プロピレングリコール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1ケース(50mL×50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70788893 -
10,000
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする