iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー

iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7 手帳 マグネットタイプ/ネイビー レイ・アウト

スマートで使いやすいマグネットケース。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 材質ポリウレタン、ポリカーボネイト ネイビー 質量(g)57 タイプ手帳型 幅(cm)7 対応Qi充電 高さ(cm)14.1 特性マグネット付・ポケット付・ストラップホール付・スタンド機能 奥行き(cm)1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70808685 RT-P24SLC3/JN
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする