AQUOS R6 ハイブリッド/クリア

AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト AQUOS R6 ハイブリッド/クリア レイ・アウト

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。
カメラに傷が付きにくい設計。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア 質量(g)60 タイプケース型 幅(cm)10 対応機種AQUOSR6 高さ(cm)21 特性耐衝撃・エアクッション付・ストラップホール付・防傷加工 奥行き(cm)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70808904 RT-AQR6CC2/CM
オープン
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする