AQUOS R6 ピクサー/ハイブリッド Charaful/エイリアン
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。
カメラに傷が付きにくい設計。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト
質量(g)60
幅(cm)10
高さ(cm)21
表面硬度2H
奥行き(cm)2
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07